入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧計 |
正確さ | +/- 3/2/3% |
周囲動作範囲 | -40〜200度F |
アンペアAC | 0.25 |
ボディ材質 | アルミニウム |
接続サイズ | 1/4 "FNPT |
接続サイズNPT(インチ) | 1/4FNPT |
連絡先の評価 | 0.25A、125 VAC / DC |
ダイヤル素材 | エンジニアリングプラスチック |
サイズダイヤル | 2-1 / 2」 |
ダイヤフラム素材 | ブナN |
差圧範囲 | 0〜100 "H2O |
フルスケール精度(%) | 3/2/3% |
ピストン材質 | ステンレス鋼 |
圧力範囲マイナーDiv。 | 2インチ |
定格全圧 | 3000 PSI |
中継タイプ | SPDT |
スケールタイプ | 水中 |
シール材 | ブナN |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | サイズダイヤル | ダイヤフラム素材 | 差圧範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142-AA-00-O(AA)-20H | アルミニウム | 2-1 / 2」 | ブナN | 0〜20 "H2O | ブナN | ¥101,968 | |
142-AA-00-O(AA)-50H | アルミニウム | 2-1 / 2」 | ブナN | 0〜50 "H2O | ブナN | ¥101,968 | |
142-AA-00-O(AA)-5P | アルミニウム | 2-1 / 2」 | ブナN | 0〜5 PSID | ブナN | ¥101,968 | |
142-AA-00-O(AA)-10P | アルミニウム | 2-1 / 2」 | ブナN | 0〜10 PSID | ブナN | ¥101,968 | |
142-AA-00-O(AA)-15P | アルミニウム | 2-1 / 2」 | ブナN | 0〜15 PSID | ブナN | ¥101,968 | |
142-AA-00-O(AA)-20P | アルミニウム | 2-1 / 2」 | ブナN | 0〜20 PSID | ブナN | ¥101,968 | |
142-SA-00-O(AA)-20H | 316ステンレススチール | 2-1 / 2」 | ブナN | 0〜20 "H2O | ブナN | ¥170,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。