入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角スタンドオフ |
身長 | 1.25 " |
色 | ナチュラル |
XNUMX進幅 | 1 / 4 " |
XNUMX進幅の許容差 | +/- 0.015 " |
長さ | 1.25 " |
長さ公差 | +/- 0.005 " |
材料 | ナイロン |
スクリューサイズ | #4-40 |
温度。 範囲 | 185 F |
ねじ山の深さ | 3 / 16 " |
ねじの長さ | 3 / 16 " |
タイプ | 男女 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 身長 | 色 | XNUMX進幅 | 長さ | スクリューサイズ | ねじ山の深さ | ねじの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HTSP006B | 1 / 4 " | ブラック | 1 / 4 " | 1 / 4 " | #6-32 | 1 / 4 " | - | 女性 | ¥3,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。