定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO PLASTICS 3408320100 ソケット キャップ スクリュー、標準、8-32 ネジ サイズ、1 サイズ、40 個入り | AD7PZE 4FVU4

MICRO PLASTICS 3408320100 ソケット キャップ スクリュー、標準、8-32 スレッド サイズ、1 サイズ、40Pk

在庫あり
アイテム:AD7PZE モデル:3408320100相互参照:4FVU4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,593 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ8-32
ドライブサイズ9 / 64 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径5 / 16 "
頭の高さ5 / 64 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ1"
材料ナイロン
温度。 範囲-40度Fから185度NS
ねじ山径#8
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
番手8-32
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.54
HSコード3926909980
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO PLASTICS 3408320100 ソケット キャップ スクリュー、標準、8-32 スレッド サイズ、1 サイズ、40Pk
¥1,593 /パック