入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットを押し込む |
色 | ブラック |
グリップ範囲 | 0.030〜0.512インチ |
頭径 | 0.437 " |
頭の高さ | 0.070 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 3 / 16 " |
リベットの長さ | 0.68 " |
リベット素材 | ナイロン |
リベットタイプ | スタンダード |
温度。 範囲 | -40から185 F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。