入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクランプ |
クランプ径 | 3 / 16 " |
色 | ブラック |
材料 | ナイロン |
取付穴径 | 0.203 " |
温度。 範囲 | -40〜 + 185 F |
厚さ | 0.05 " |
UPC | 013542267299 |
幅(Width) | 0.375 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | クランプ径 | 色 | 取付穴径 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22CC50C0562 | 9 / 16 " | ナチュラル | 0.167 " | 0.05 " | 0.5 " | ¥2,965 | ||
22CC50D0187B | 3 / 16 " | ブラック | 0.203 " | 0.05 " | 0.5 " | ¥2,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。