入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ |
CLASS | 2A / 2B |
終了 | ナチュラル |
頭径 | 0.360 " |
頭の高さ | 0.275 " |
ヘッド素材 | ナイロン |
ツバ厚 | 0.275 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
ヘッド幅 | 0.36 " |
長さ | 3 / 8 " |
材料 | ナイロン |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -40から185 F |
抗張力 | 65 |
番手 | 6-32 |
チップ素材 | ナイロン |
ヒントタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。