入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サムナット |
基本径 | 3 / 8 " |
ベースの高さ | 0.14 " |
基本素材 | ナイロン |
色 | オフホワイト |
直径/ねじサイズ | #8-32 |
終了 | ナチュラル |
頭径 | 27 / 64 " |
頭の高さ | 9 / 64 " |
高さ | 5 / 16 " |
材料 | ナイロン |
ナットタイプ | 丸い刻み付きサムナット |
全体の高さ | 5 / 16 " |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 0.305 " |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 丸い刻み目スタイル1 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。