入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.385 " |
切断角度 | 45度 |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.093 / 0.095 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 1" |
オフセット | 0.1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
半径 | 0.093 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
形式 | アンダーカット/プロファイル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-25030-16 | 0.26 " | 0.030 / 0.032 " | 1 / 2 " | 0.05 " | 2.5 " | 0.03 " | 1 / 4 " | ¥10,712 | |
UP-25030-8 | 0.26 " | 0.030 / 0.032 " | 1" | 0.05 " | 2.5 " | 0.03 " | 1 / 4 " | ¥11,037 | |
UP-31050-16 | 0.325 " | 0.050 / 0.052 " | 1 / 2 " | 0.1 " | 2.5 " | 0.05 " | 5 / 16 " | ¥13,217 | |
UP-31050-8 | 0.325 " | 0.050 / 0.052 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 0.05 " | 5 / 16 " | ¥13,748 | |
UP-31062-16 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 0.062 " | 5 / 16 " | ¥13,748 | |
UP-31062-20 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1.25 " | 0.1 " | 2.5 " | 0.062 " | 5 / 16 " | ¥13,217 | |
UP-37062-16 | 0.385 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | ¥17,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。