定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 TM-060-4 スレッドミル マルチポイント | AA7VLG 16R725

MICRO 100 TM-060-4 スレッドミル マルチポイント

在庫あり
アイテム:AA7VLG モデル:TM-060-4相互参照:16R725

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,315 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドミル
切断径0.06 "
終了コーティングされていない
フルート2
インサートサイズ1 / 4 "
カットの長さ2.517 "
材料C2マイクログレインカーバイド
ネック径1 / 4 "
全体の長さ(Overall Length)0.03 "
シャンク径1 / 8 "
タイプコールテン

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)0.64
HSコード8207406000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径切断径終了シャンクの長さタイプフルートインサートサイズカットの長さ価格
MICRO 100TM-001スレッドミルマルチポイント| AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"コーティングされていない3"ろう付け7-3.187 "¥40,394
MICRO 100TM-001Xスレッドミルマルチポイント| AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"AlTiNコーティング3"ろう付け7-3.187 "¥42,893
MICRO 100TM-375スレッドミルマルチポイント| AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "コーティングされていない2.5 "ろう付け4-2.593 "¥20,914
MICRO 100TM-375Xスレッドミルマルチポイント| AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "AlTiNコーティング2.5 "ろう付け4-2.593 "¥22,786
MICRO 100TM-500スレッドミルマルチポイント| AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "コーティングされていない2.5 "ろう付け5-2.625 "¥24,178
MICRO 100TM-500Xスレッドミルマルチポイント| AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "コーティングされていない2.5 "ろう付け5-2.625 "¥28,506
MICRO 100TM-750スレッドミルマルチポイント| AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "コーティングされていない2.5 "ろう付け6-2.656 "¥29,983

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 TM-060-4 スレッドミル マルチポイント
¥18,315 /単価