入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバースタイルTBBL |
ボア径 | 0.32 " |
切断方向 | 左手 |
終了 | 亜鉛コーティング |
材料 | ブレーズドC2マイクログレインカーバイドとスチールボディ |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.81 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 0.81 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 切断方向 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBL-001 | 1.233 " | 左手 | ボーリングバースタイルTBBL | 10 " | 1" | ¥11,849 | |
TBBL-312 | 0.413 " | 左手 | ボーリングバースタイルTBBL | 5" | 5 / 16 " | ¥5,703 | |
TBBL-375 | 0.463 " | 左手 | ボーリングバースタイルTBBL | 6" | 3 / 8 " | ¥6,156 | |
TBBL-500 | 0.625 " | 左手 | ボーリングバースタイルTBBL | 7" | 1 / 2 " | ¥7,722 | |
TBBL-625 | 0.795 " | 左手 | ボーリングバースタイルTBBL | 8" | 5 / 8 " | ¥8,689 | |
TBBL-750 | 0.935 " | 左手 | ボーリングバースタイルTBBL | 9" | 3 / 4 " | ¥8,578 | |
TRG-10 | 5 / 8 " | 右手 | ボーリングバー | 6" | 5 / 8 " | ¥9,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。