入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドブランク |
直径 | 3 mm |
直径公差 | -.0001 /-。0002 " |
終了 | コーティングされていない |
長さ | 100ft。 |
材料 | C2マルチグレインカーバイド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.3 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SRM-010-030 | 1 mm | 30 " | ¥1,583 | |
SRM-010-310 | 1 mm | 310 mm | ¥4,398 | |
SRM-015-100 | 1.5 mm | 100ft。 | ¥2,233 | |
SRM-020-038 | 2 mm | 38 mm | ¥1,833 | |
SRM-020-100 | 2 mm | 100ft。 | ¥2,724 | |
SRM-020-310 | 2 mm | 310 mm | ¥5,950 | |
SRM-025-100 | 2.5 mm | 100ft。 | ¥2,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。