アイテム価格 | ボーリングバー彫刻家 |
角度 | 30度 |
切断方向 | 右手 |
終わり | 単発講座 |
終了 | コーティングされていない |
カットの長さ | 3 / 8 " |
材料 | 炭化物 |
シャンク径 | 1 / 8 " |
形状 | コニカルポイント |
分割長 | 1-1 / 2」 |
チップ径 | 。004 " |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207703060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。