入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック変更プロファイリングツール |
ボアの深さ | 0.6 " |
ボア径 | 0.18 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | AlTiNコーティング |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
投影 | 0.08 " |
半径 | 0.008 " |
シャンク径 | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QPF-1801000 | 1" | コーティングされていない | 2.5 " | 0.05 " | ¥10,493 | |
QPF-1801000X | 1" | AlTiNコーティング | 2.5 " | 0.08 " | ¥12,116 | |
QPF-180500 | 0.5 " | コーティングされていない | 2" | 0.08 " | ¥10,401 | |
QPF-180500X | 0.5 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.08 " | ¥11,957 | |
QPF-180750 | 0.75 " | コーティングされていない | 2" | 0.08 " | ¥10,710 | |
QPF-180750X | 0.75 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.08 " | ¥12,078 | |
QPF-200600 | 0.6 " | コーティングされていない | 2" | 0.08 " | ¥10,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。