入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアプロファイリングツール |
ボアの深さ | 0.15 " |
ボア径 | 0.07 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | AlTiNコーティング |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
投影 | 0.015 " |
シャンク径 | 0.187 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207703060 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | ボア径 | 終了 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FALENO | 0.05 " | 0.015 " | コーティングされていない | 0.075 " | ¥10,678 | |
ee015050c_build_on_brick_mug_fix | 0.05 " | 0.015 " | AlTiNコーティング | 0.005 " | ¥11,364 | |
FALENO | 0.075 " | 0.02 " | コーティングされていない | 0.005 " | ¥10,248 | |
ee020075c_build_on_brick_mug_fix | 0.075 " | 0.02 " | AlTiNコーティング | 0.005 " | ¥11,364 | |
FALENO | 0.1 " | 0.025 " | コーティングされていない | 0.005 " | ¥9,405 | |
ee025100c_build_on_brick_mug_fix | 0.1 " | 0.025 " | AlTiNコーティング | 0.005 " | ¥9,806 | |
FALENO | 0.1 " | 0.03 " | コーティングされていない | 0.005 " | ¥9,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。