入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空白を示す中心線 |
直径 | 0.312 " |
直径公差 | -.0001から-.0002 |
エンドタイプ | 単発講座 |
終了 | 未完 |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。