定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 QFR-125-24X 溝入れツール | AA7RTH 16L892

MICRO 100 QFR-125-24X 溝入れツール

在庫あり
アイテム: AA7RTH モデル:QFR-125-24X相互参照:16L892

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,047 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item溝入れ工具
ボア径0.495 "
切断方向右手
終了AlTiNコーティング
グレードC2
溝の幅0.125 "
材料マイクログレインカーバイド
マックス。 切削深さ1.5 "
オフセット0.15 "
全体の長さ(Overall Length)3"
シャンク径0.5 "
形式フル半径

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)1.74
船の長さ(cm)8.26
船幅(cm)1.74
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径終了溝の幅マックス。 切削深さオフセット全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100QFR-017-4溝入れ工具| AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "コーティングされていない0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "¥9,490
MICRO 100QFR-017-4X溝入れ工具| AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18 "AlTiNコーティング0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "¥10,316
MICRO 100QFR-017-6溝入れ工具| AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "コーティングされていない0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "¥9,874
MICRO 100QFR-017-6X溝入れ工具| AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18 "AlTiNコーティング0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "¥10,285
MICRO 100QFR-017-8溝入れ工具| AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "コーティングされていない0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "¥9,673
MICRO 100QFR-017-8X溝入れ工具| AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18 "AlTiNコーティング0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "¥10,461
MICRO 100QFR-017-10溝入れ工具| AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "コーティングされていない0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "¥9,806

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 QFR-125-24X 溝入れツール
¥28,047 /単価