入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.25 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | AlTiNコーティング |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.03 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 0.05 " |
オフセット | 0.05 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク径 | 0.25 " |
形式 | フェイスグルーブ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 終了 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFG-180-020 | 0.18 " | コーティングされていない | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ¥8,336 | |
QFG-180-020X | 0.18 " | AlTiNコーティング | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ¥9,137 | |
QFG-180-030 | 0.18 " | コーティングされていない | 0.03 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ¥8,593 | |
QFG-180-030X | 0.18 " | AlTiNコーティング | 0.03 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ¥9,384 | |
QFG-230-020 | 0.23 " | コーティングされていない | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 2" | 0.25 " | ¥8,228 | |
QFG-230-020X | 0.23 " | AlTiNコーティング | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 2" | 0.25 " | ¥9,947 | |
QFG-230-030 | 0.23 " | コーティングされていない | 0.03 " | 0.05 " | 0.05 " | 2" | 0.25 " | ¥8,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。