入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
穴径 | 4.6 mm |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
最大深さ | 25 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 57 mm |
投影 | 1.2 mm |
シャンク径 | 6 mm |
形式 | 内部ねじ切りツール |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 穴径 | 最大深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM-064613 | コーティングされていない | 4.6 mm | 13 mm | 57 mm | 1.2 mm | 6 mm | ¥9,052 | |
ITM-064613G | TiNコーティング | 4.6 mm | 13 mm | 57 mm | 1.2 mm | 6 mm | ¥10,438 | |
ITM-064625G | TiNコーティング | 4.6 mm | 25 mm | 57 mm | 1.2 mm | 6 mm | ¥10,438 | |
ITM-065115 | コーティングされていない | 5.1 mm | 15 mm | 57 mm | 1.3 mm | 6 mm | ¥9,252 | |
ITM-065128 | コーティングされていない | 5.1 mm | 28 mm | 57 mm | 1.3 mm | 6 mm | ¥9,141 | |
ITM-085815 | コーティングされていない | 5.8 mm | 15 mm | 63 mm | 1.5 mm | 8 mm | ¥11,026 | |
ITM-085825 | コーティングされていない | 5.8 mm | 25 mm | 63 mm | 1.5 mm | 8 mm | ¥11,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。