アイテム価格 | ボーリングバーセット |
切断角度 | 60度 |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
穴径 | 0.180 "、0.200"、0.230.0.290 "、0.320"、0.360 "、およびXNUMX" |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
最大深さ | 0.500 "、0.600"、0.600.0.750 "、0.750"、0.750 "、およびXNUMX" |
個数 | 6 |
シャンク径 | 1/4"、1/4"、5/16"、5/16"、3/8"、3/8" |
形式 | 内部ねじ切りツール |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 15.56 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。