入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
コーナー半径 | 0.5 mm |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 10 mm |
寸法タイプ | メトリック |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | コーナー半径 |
エンドスタイル | コーナー半径 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 45度 |
カットの長さ | 22 mm |
リスト番号 | HMCM |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 10.00 mm |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 80 mm |
シャンク径 | 10.00 mm |
タイプ | 荒削り/仕上げ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | コーナー半径 | 直径 | 終了 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCM-2010-4X | 1.0 mm | 20 mm | AlTiNコーティング | 38 mm | 125 mm | 20.00 mm | ¥93,313 | |
HMCM-0305-4X | 0.5 mm | 3 mm | AlTiNコーティング | 8 mm | 57 mm | 6.00 mm | ¥26,789 | |
HMCM-0405-4 | 0.5 mm | 4 mm | コーティングされていない | 11 mm | 57 mm | 6.00 mm | ¥17,784 | |
HMCM-0510-4X | 1.0 mm | 5 mm | AlTiNコーティング | 13 mm | 57 mm | 6.00 mm | ¥20,856 | |
HMCM-0610-4X | 1.0 mm | 6 mm | AlTiNコーティング | 13 mm | 57 mm | 6.00 mm | ¥20,614 | |
HMCM-0805-4X | 0.5 mm | 8 mm | AlTiNコーティング | 19 mm | 75 mm | 8.00 mm | ¥22,737 | |
HMCM-1005-4X | 0.5 mm | 10 mm | AlTiNコーティング | 22 mm | 80 mm | 10.00 mm | ¥25,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。