定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 HMCM-0805-4X エンドミル | AA6RYF 14T416

MICRO 100 HMCM-0805-4X エンドミル

在庫あり
アイテム: AA6RYF モデル:HMCM-0805-4X相互参照:14T416

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,737 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
コーナー半径0.5 mm
切断方向右手
切削タイプセンター
直径8 mm
寸法タイプメトリック
終わり単発講座
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイルコーナー半径
エンドスタイルコーナー半径
終了AlTiNコーティング
グレードC2マイクログレイン
らせん角45度
カットの長さ19 mm
リスト番号HMCM
材料炭化物
ミリング径8.00 mm
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)75 mm
シャンク径8.00 mm
タイプ荒削り/仕上げ

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.11
船の長さ(cm)8.26
船幅(cm)1.11
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルコーナー半径直径終了カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100HMCM-2010-4Xエンドミル| AA6LRT 14G199 HMCM-2010-4X1.0 mm20 mmAlTiNコーティング38 mm125 mm20.00 mm¥93,313
MICRO 100HMCM-0305-4Xエンドミル| AA6RXQ 14T391 HMCM-0305-4X0.5 mm3 mmAlTiNコーティング8 mm57 mm6.00 mm¥26,789
MICRO 100HMCM-0405-4エンドミル| AA6RXU 14T394 HMCM-0405-40.5 mm4 mmコーティングされていない11 mm57 mm6.00 mm¥17,784
MICRO 100HMCM-0510-4Xエンドミル| AA6RXZ 14T404 HMCM-0510-4X1.0 mm5 mmAlTiNコーティング13 mm57 mm6.00 mm¥20,856
MICRO 100 HMCM-0610-4X エンドミル | AA6RYD 14T410 HMCM-0610-4X1.0 mm6 mmAlTiNコーティング13 mm57 mm6.00 mm¥20,614
MICRO 100 HMCM-1005-4 エンドミル | AA6RYG 14T423 HMCM-1005-40.5 mm10 mmコーティングされていない22 mm80 mm10.00 mm¥22,771
MICRO 100 HMCM-1005-4X エンドミル | AA6RYH 14T424 HMCM-1005-4X0.5 mm10 mmAlTiNコーティング22 mm80 mm10.00 mm¥25,657

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 HMCM-0805-4X エンドミル
¥22,737 /単価