入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 2 mm |
寸法タイプ | メトリック |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | AlTiNコーティング |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 5 mm |
リスト番号 | GLRM |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 2.00 mm |
ネック径 | 1.50 mm |
首の長さ | 15 mm |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 57 mm |
シャンク径 | 6.00 mm |
タイプ | 荒削り/仕上げ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 直径 | 終了 | カットの長さ | ネック径 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRM-020-2 | 6.00 mm | 2 mm | コーティングされていない | 5 mm | 1.50 mm | 15 mm | 2 | 57 mm | ¥6,668 | ||
GLRM-020-4 | 6.00 mm | 2 mm | コーティングされていない | 5 mm | 1.50 mm | 15 mm | 4 | 57 mm | ¥5,975 | ||
GLRM-030-2 | 6.00 mm | 3 mm | コーティングされていない | 8 mm | 2.50 mm | 30 mm | 2 | 75 mm | ¥8,041 | ||
GLRM-030-2X | 6.00 mm | 3 mm | AlTiNコーティング | 8 mm | 2.50 mm | 30 mm | 2 | 75 mm | ¥10,867 | ||
GLRM-030-4 | 6.00 mm | 3 mm | コーティングされていない | 8 mm | 2.50 mm | 30 mm | 4 | 75 mm | ¥7,679 | ||
GLRM-040-2X | 6.00 mm | 4 mm | AlTiNコーティング | 8 mm | 3.50 mm | 30 mm | 2 | 75 mm | ¥10,854 | ||
GLRM-040-4X | 6.00 mm | 4 mm | AlTiNコーティング | 8 mm | 3.50 mm | 30 mm | 4 | 75 mm | ¥10,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。