定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100GLRM-030-2エンドミル| AA6RWG 14T318

MICRO 100 GLRM-030-2 エンドミル

在庫あり
アイテム:AA6RWG モデル:GLRM-030-2相互参照:14T318

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,041 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径3 mm
寸法タイプメトリック
終わり単発講座
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了コーティングされていない
グレードC2マイクログレイン
らせん角30度
カットの長さ8 mm
リスト番号GLRM
材料炭化物
ミリング径3.00 mm
ネック径2.50 mm
首の長さ30 mm
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)75 mm
シャンク径6.00 mm
タイプ荒削り/仕上げ

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.11
船の長さ(cm)8.26
船幅(cm)1.11
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径直径終了カットの長さネック径首の長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
MICRO 100GLRM-020-2エンドミル| AA6LRQ 14G194 GLRM-020-26.00 mm2 mmコーティングされていない5 mm1.50 mm15 mm257 mm¥6,668
MICRO 100GLRM-020-2Xエンドミル| AA6RWD 14T315 GLRM-020-2X6.00 mm2 mmAlTiNコーティング5 mm1.50 mm15 mm257 mm¥8,081
MICRO 100GLRM-020-4エンドミル| AA6RWE 14T316 GLRM-020-46.00 mm2 mmコーティングされていない5 mm1.50 mm15 mm457 mm¥5,975
MICRO 100GLRM-030-2Xエンドミル| AA6RWH 14T319 GLRM-030-2X6.00 mm3 mmAlTiNコーティング8 mm2.50 mm30 mm275 mm¥10,867
MICRO 100GLRM-030-4エンドミル| AA6RWJ 14T320 GLRM-030-46.00 mm3 mmコーティングされていない8 mm2.50 mm30 mm475 mm¥7,679
MICRO 100 GLRM-040-2X エンドミル | AA6RWM 14T323 GLRM-040-2X6.00 mm4 mmAlTiNコーティング8 mm3.50 mm30 mm275 mm¥10,854
MICRO 100 GLRM-040-4X エンドミル | AA6RWP 14T325 GLRM-040-4X6.00 mm4 mmAlTiNコーティング8 mm3.50 mm30 mm475 mm¥10,867

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 GLRM-030-2 エンドミル
¥8,041 /単価