入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 9 / 16 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1.25 " |
リスト番号 | GEM |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 9 / 16 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
シャンク径 | 9 / 16 " |
タイプ | 荒削り/仕上げ |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 1.74 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 1.74 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 終了 | カットの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM-140-2X | 9 / 64 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥6,474 | ||
GEM-140-3 | 9 / 64 " | コーティングされていない | 1 / 2 " | 3 | 2" | 3 / 16 " | ¥5,210 | ||
GEM-140-3X | 9 / 64 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 3 | 2" | 3 / 16 " | ¥6,124 | ||
GEM-140-4 | 9 / 64 " | コーティングされていない | 1 / 2 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥5,219 | ||
GEM-140-4X | 9 / 64 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥5,943 | ||
GEM-156-2 | 5 / 32 " | コーティングされていない | 9 / 16 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥5,267 | ||
GEM-156-2X | 5 / 32 " | AlTiNコーティング | 9 / 16 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥6,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。