定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 BB-110700S ボーリングツール ボア径 110 インチ D 700 インチ | AA7AYT 15R843

MICRO 100 BB-110700S ボーリングツール ボア径 110 インチ D 700 インチ

在庫あり
アイテム:AA7AYT モデル:BB-110700S相互参照:15R843

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,950 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャープボーリングツール
角度0.028 "
ボアの深さ0.7 "
ボア径0.11 "
切断方向右手
終了コーティングされていない
材料C2マイクログレインカーバイド
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク径1 / 8 "

発送情報:

船高(cm)0.64
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)0.64
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル半径角度ボアの深さシャンク径ボア径切断方向終了Item価格
MICRO 100 BB-050150 ボーリングツール ボア径 050 インチ D 150 インチ | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "右手コーティングされていない半径ボーリングツール¥6,064
MICRO 100 BB-050200 ボーリングツール ボア径 050 インチ D 150 インチ | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "右手TiNコーティング半径ボーリングツール¥6,330
MICRO 100 BB-050150S ボーリングツール ボア径 050 インチ D 150 インチ | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "右手コーティングされていないシャープボーリングツール¥5,967
MICRO 100 BB-050150SG ボーリングツール ボア径 050 インチ D 150 インチ | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "右手TiNコーティングシャープボーリングツール¥6,557
MICRO 100 BB-050200G ボーリングツール ボア径 050 インチ D 200 インチ | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005"0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "右手コーティングされていない半径ボーリングツール¥6,780
MICRO 100 BB-050200S ボーリングツール ボア径 050 インチ D 200 インチ | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "右手コーティングされていないシャープボーリングツール¥5,950
MICRO 100 BB-050200SG ボーリングツール ボア径 050 インチ D 200 インチ | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "右手TiNコーティングシャープボーリングツール¥6,262

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 BB-110700S ボーリングツール ボア径 110 インチ D 700 インチ
¥5,950 /単価