MI-T-M GC-2503-0ME1 高圧洗浄機 6hp 2500psi 3.2gpm 230v
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 24.1 |
義務評価 | ヘビー |
注ぐ速さ | 3.2 gpm |
高さ | 28 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x25フィート |
HP | 6 |
長さ | 42 " |
正味重量 | 225ポンド |
作動圧力 | 2500のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
プラグタイプ | 6-30 |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
週あたりの使用可能時間 | 20+ |
ボルト/フェーズ | 230V / 1-フェーズ |
保証 | 2ACD4 |
水タイプ | コールド |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 129.15 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作動圧力 | アンペアAC | 義務評価 | プラグタイプ | 保証 | 幅(Width) | 注ぐ速さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-1400-0MEH | 1400のプサイ | 13.5 | 光 | 5-15P | 2ACD2 | 14 " | 1.5 gpm | 11.75 " | ¥160,539 | ||
GC-1003-SME1 | 1000のプサイ | 18.8 | 商用ダイビング機材 | 5-20P | - | 20.5 " | 2.5 gpm | 15 " | ¥869,830 | ||
GC-2004-SME1 | 2000のプサイ | 24.1 | 商用ダイビング機材 | L6-30P | - | 20.5 " | 3.9 gpm | 15 " | ¥1,015,248 | ||
GC-1002-0ME1 | 1000のプサイ | 12.5 | M | 5-15P | - | 21 " | 2.0 gpm | 26 " | ¥328,641 | ||
GC-1502-0ME1 | 1500のプサイ | 17.0 | M | 5-20R | - | 21 " | 2.0 gpm | 26 " | ¥329,948 | ||
GC-3004-0ME1 | 3000のプサイ | 34.5 | ヘビー | 6-50P | 2ACD6 | 26 " | 3.9 gpm | 28 " | ¥830,182 | ||
GC-2003-0ME1 | 2000のプサイ | 16 | M | 6-20P | - | 22.5 " | 2.8 gpm | 26 " | ¥446,235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。