アイテム価格 | ハンドル付きロータリー表面クリーナー |
クリーニングパス | 28 " |
注ぐ速さ | 3〜10 gpm |
高さ | 11 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 43 " |
最大流体温度 | 212度F |
マックス。 使用圧力 | 4000のプサイ |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8509801000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。