アイテム価格 | スプレーガン |
インレット | 3/8 "FNPT |
マックス。 フロー | 21 gpm |
最大流体温度 | 300度F |
マックス。 圧力 | 8700のプサイ |
アウトレット | 1/4 "FNPT |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。