アイテム価格 | コンピュータ/電子掃除機 |
エアーフロー | CFM 100 |
アンプ | 7.25 |
乾燥容量 | 1/4ガロン。 |
フィルタの種類 | スタンダード |
高さ | 7" |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 6ft。 |
長さ | 17 " |
正味重量 | 7.5ポンド |
ピークHP | 1-45 / 64 HP |
電源コードの長さ | 6ft。 |
騒音レベル | 75 dBA |
静圧 | 80 " |
タンク材質 | 鋼 |
電圧 | 110 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 58.17 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 37.85 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。