アイテム価格 | 手術室供給カート |
キャビネットの色 | ライトトープ |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | 4スイベル |
引き出しの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | モグラ色 |
材料 | ポリマーの分析 |
引き出しの数 | (4)3 "H、(6)6" H、(2)9 "H |
全体の深さ | 24.875 " |
全体の高さ | 44.75 " |
全幅 | 43 " |
UPC | 041105786079 |
船の重量(kg) | 102.6 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9402900020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。