METRO SEC66EC ワイヤー セキュリティ カート 900 ポンド60x30インチ
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
アイテム価格 | ワイヤーセキュリティカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
構造 | 鋼 |
終了 | クロム |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | 鋼 |
網目サイズ | 2 "×2」 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 67 15 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65 " |
全幅 | 33.5 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 100.35 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC63EC | (2)スイベル | 900ポンド | 67 15 / 16 " | 40.75 " | 33.5 " | 36 " | 30 " | ¥402,774 | ||
SECMLAB / US24FA / TB93050NAT | (4)スイベル | 600ポンド | 39 " | 30 " | 24 " | 30 " | 24 " | ¥403,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。