METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT ワイヤーセキュリティカート 2段 39x24
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
アイテム価格 | ワイヤーセキュリティカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
網目サイズ | 2 "×2」 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 30 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 41.85 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。