METRO MW607 ユーティリティ カート クローム 38x21x38 2 シェルフ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | スイベル |
色 | シルバー |
構造 | ワイヤー |
棚の間の距離 | 23 " |
終了 | クロム |
Handle | クロム |
ハンドル付き | 有り |
ロードキャップ。 棚ごと | 187ポンド |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | ワイヤー |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
全幅 | 21 " |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 21 " |
UPC | 041105655009 |
船の重量(kg) | 24.78 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | キャスター径 | キャスター素材 | Handle | ハンドル付き | 負荷容量 | 材料 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW203 | ステンレス鋼 | 4" | ラバー | SS | 有り | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥250,601 | ||
MW204 | ステンレス鋼 | 4" | ラバー | SS | 有り | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥271,139 | ||
MW402 | SSとChrome | 4" | ラバー | SS | 有り | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥131,694 | ||
MW403 | SSとChrome | 4" | ラバー | SS | 有り | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥152,876 | ||
MW404 | SSとChrome | 5" | ラバー | SS | 有り | 375ポンド | ワイヤー | 3 | ¥183,937 | ||
MW601 | クロム | 4" | ラバー | クロム | 有り | 375ポンド | ワイヤー | 2 | ¥74,253 | ||
MW602 | ステンレス鋼 | 4" | ラバー | SS | 有り | 375ポンド | ワイヤー | 2 | ¥180,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。