METRO FLANES1 麻酔カート H 45-1/4 x W 32-1/4
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
アイテム価格 | 麻酔カート |
キャビネットの色 | ライトトープ |
キャスター素材 | ポリマーの分析 |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)ブレーキ付きスイベル&(2)ロック付きスイベル |
引き出しの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | コード·ブルー |
材料 | ポリマーの分析 |
仕切りの数 | 15 |
引き出しの数 | 6 |
全体の深さ | 22.375 " |
全体の高さ | 45.25 " |
全幅 | 32.25 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 114.94 |
船の長さ(cm) | 56.83 |
船幅(cm) | 81.92 |
HSコード | 9402900020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBP3210ANES2 | アルミニウム | 44 " | 34.25 " | ¥1,005,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。