METRO 65143-IP ユーティリティ カート スチール 36 Lx18 W 容量 600 ポンド
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
アイテム価格 | 溶接ユーティリティカート |
調整可能な増分 | 1" |
棚あたりの容量 | 300ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 16 |
ハンドル付き | いいえ |
唇の高さ | 1 / 8 " |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 18 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | フラットシェルフ |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。