METRO 65134-IP テーブル トラック 3 シェルフ 39x60x30
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
負荷容量 | 1000ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。