METRO 63UPK3 シェルフポスト 61-13/16 インチ H スチール 4 個パック
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
アイテム価格 | 棚ポスト |
色 | グリーン |
終了 | エポキシ |
材料 | 鋼 |
ポストの高さ | 61 13 / 16 " |
ポスト幅 | 1" |
船の重量(kg) | 6.36 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。