METRO 2448N-DSG ワイヤーシェルフ 24 x 48 インチ スモークガラス - 4 個パック | AB6NGF 21Z437

METRO 2448N-DSG ワイヤーシェルフ 24 x 48 インチ スモークガラス - 4 個パック

在庫あり
アイテム:AB6NGF モデル:2448N-DSG相互参照:21Z437

入手する 5月 20, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥83,882 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemワイヤーシェルフ
調整タイプスプリットスリーブ
容量800ポンド
スモークガラス
深さ24 "
終了エポキシ
材料
幅(Width)48 "

発送情報:

船の重量(kg) 29.34
船高(cm)18.42
船の長さ(cm)122.56
船幅(cm)61.6
HSコード9403908020
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル容量深さ材料幅(Width)価格
METRO1836NBLワイヤーシェルフ1-1 / 8 H x 18 W x36インチDPK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836NBL800ポンドブラック18 "ステンレス鋼36 "¥67,766
METRO1848NBLワイヤーシェルフ1-1 / 8 H x 18 W x48インチDPK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848NBL800ポンドブラック18 "48 "¥78,591
METRO1860NBLワイヤーシェルフ1-1 / 8 H x 18 W x60インチDPK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860NBL600ポンドブラック18 "60 "¥91,766
METRO1872NBLワイヤーシェルフ1-1 / 8 H x 18 W x72インチDPK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872NBL600ポンドブラック18 "72 "¥103,538
見積依頼
METRO2436NBLワイヤーシェルフ1-1 / 8 H x 24 W x36インチDPK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436NBL800ポンドブラック24 "36 "¥83,297
METRO2448NBLワイヤーシェルフ1-1 / 8 H x 24 W x48インチDPK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448NBL800ポンドブラック24 "48 "¥102,121
METRO2460NBLワイヤーシェルフ1-1 / 8 H x 24 W x60インチDPK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460NBL600ポンドブラック24 "60 "¥107,569

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

METRO 2448N-DSG ワイヤーシェルフ 24 x 48 インチ スモークガラス - 4 個パック
¥83,882 /単価