METRO 2448NBL ワイヤー シェルフ 高さ 1-1/8 x 幅 24 x 奥行き 48 インチ PK5
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 800ポンド |
色 | ブラック |
深さ | 24 " |
終了 | エポキシ |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 34.02 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。