入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックワッシャー |
色 | 青 |
終了 | メトリックブルー |
ボルトサイズに適合 | M14 |
内部径 | 14.5 mm |
材料 | 合金鋼 |
外径 | 20.5 mm |
ロックウェル硬度 | HRC 44-51 |
厚さ | 3 mm |
厚さの許容 | +/- 0.2mm |
タイプ | こんにちは首輪 |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。