入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メートルソケットヘッドキャップスクリュー |
直径/ねじサイズ | M6 X 1 |
ドライブサイズ | 4 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | 青 |
頭径 | 12 mm |
頭の高さ | 3.3 mm |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
頭の下の長さ | 40 mm |
材料 | 合金鋼 |
最小 抗張力 | 190,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | HRC 32〜39 |
ねじ山径 | M6 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 18 mm |
番手 | 1 mm |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。