METALTECH I-BMSS ポータブル足場 72 D 鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル足場 |
キャスター径 | 6" |
終了 | レッドエナメル |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大作業高さ(インチ) | 12のフィート |
全体の深さ | 31 " |
全体の高さ | 6 '3」 |
全幅 | 72 " |
プラットフォームの深さ | 29 " |
プラットフォーム高さ | 6ft。 |
プラットフォームの幅 | 74 " |
船の重量(kg) | 74.03 |
船高(cm) | 17.7 |
船の長さ(cm) | 193.7 |
船幅(cm) | 87.81 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。