入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 800V |
アンプ | 30A |
ボディ材質 | ポリアミド |
定格電流 | 30A |
フレーム型 | USM |
ヒューズクラス | ミゼット |
高さ | 2.32 " |
長さ | 3.07 " |
最大。 ヒューズ定格 | 30A |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 5.89 |
船の長さ(cm) | 7.8 |
船幅(cm) | 3.51 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。