MERSEN FERRAZ TRS4RDC 時間遅延ヒューズ、300V、4A、クラス RK5
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 4A |
直径 | 0.81 " |
ヒューズクラス | クラスRK5 |
長さ | 5" |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 13 |
船幅(cm) | 10.46 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRS1 / 10RDC | 0.1A | 0.81 " | 5" | - | 見積依頼
| |
TRS1 / 2RDC | 0.5A | 0.81 " | 5" | - | 見積依頼
| |
TRS100RDC | 100A | 1.31 " | 7.88 " | - | 見積依頼
| |
TRS10RDC | 10A | 0.81 " | 5" | - | 見積依頼
| |
TRS1-1 / 4RDC | 1.25A | 0.81 " | 5" | - | 見積依頼
| |
TRS1-1 / 8RDC | 1.125A | 0.81 " | 5" | - | 見積依頼
| |
TRS125RDC | 125A | 1.81 " | 9.63 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。