入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
AC電圧定格 | 1000V |
ボディ材質 | GFPC |
深さ | 3.55 " |
高さ | 3.55 " |
長さ | 5.7 " |
最大アンペア | 620 |
Number of Poles | 2 |
一次ワイヤ範囲 | 6AWGから350MCM |
二次接続/ポール | 2 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 6AWGから350MCM |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
幅(Width) | 5.32 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 14.45 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 深さ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | 最大アンペア | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | 配電ブロックカバー | 5.7 " | - | - | ¥992 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | 配電ブロックカバー | 5.7 " | - | - | ¥1,636 | ||
MPDB63101 | 14〜4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 配電ブロック | 3.08 " | 85 | 1 | ¥1,972 | ||
MPDB63131 | 14〜4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 1 | ¥4,216 | ||
MPDB63132 | 14〜4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 2 | ¥7,252 | ||
MPDB63133 | 14〜4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 2.91 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 3 | ¥9,228 | ||
MPDB63151 | 14〜2 / 0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 1 | ¥4,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。