MERSEN FERRAZ MPDB67451 配電ボックス、中間、1000V、380A、1 極、アルミニウム
アイテム:CH4ZZE
モデル:MPDB67451
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 配電ブロック |
AC電圧定格 | 1000V |
ボディ材質 | GFPC |
高さ | 3.25 " |
長さ | 3.08 " |
Number of Poles | 1ポール |
製品データシート | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
幅(Width) | 1.85 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 7.82 |
船幅(cm) | 13.41 |
モデル | ボディ材質 | 長さ | 最大アンペア | Number of Poles | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB67001 | GFPC | 5" | 310 | 1 | 1 | 6AWGから350MCM | 1.85 " | ¥11,033 | |
MPDB67002 | GFPC | 5" | 310 | 2 | 1 | 6AWGから350MCM | 3.57 " | ¥13,787 | |
MPDB67003 | GFPC | 5" | 310 | 3 | 1 | 6AWGから350MCM | 5.28 " | ¥19,660 | |
MPDB67491 | GFPC | 5" | 380 | 1 | 18 | 14〜10 AWG | 1.85 " | ¥14,637 | |
MPDB67492 | GFPC | 5" | 380 | 2 | 18 | 14〜10 AWG | 3.57 " | ¥20,153 | |
MPDB67493 | GFPC | 5" | 380 | 3 | 18 | 14〜10 AWG | 5.28 " | ¥29,811 | |
MPDB67511 | GFPC | 5" | 350 | 1 | 6 | 14〜2 AWG | 1.85 " | ¥10,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。