MERSEN FERRAZ K322055 ヒューズ リンク、63A、690V | CH4ZFE NH000GS69V63PV

MERSEN FERRAZ K322055 ヒューズリンク、63A、690V

アイテム: CH4ZFE モデル:K322055相互参照:NH000GS69V63PV

入手する 5月 21, 火曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズリンク

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
船高(cm)6.5
船の長さ(cm)8.51
船幅(cm)7.01

製品バリエーション

プロダクトモデルItem価格
MERSEN FERRAZ B322047ヒューズリンク、690V、40A | CH4WJU NH000GS69V40PV B322047ヒューズリンク-
見積依頼
MERSEN FERRAZ C301716ヒューズリンク、690V、500A | CH4WLW PC73GB69V500TF 301716ヒューズリンク-
見積依頼
MERSEN FERRAZ D1014579ヒューズ、16A | CH4WYP FR10GR69V16 D1014579ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ D301280ヒューズ、63A | CH4WZY PC70GB69V63TF D301280ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ D301349ヒューズ、400A | CH4WZZ PC73GB69V400EF D301349ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ E302500ヒューズ、72A | CH4XDB PC72GB69V350D1A E302500ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ E322165ヒューズリンク、125A、690V | CH4XDD NH00GS69V125PV E322165ヒューズリンク-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ K322055 ヒューズリンク、63A、690V