MERSEN FERRAZ GPM-WT90 ヒューズベース、600V、30A、1極

アイテム: CH4YFQ モデル: GPM-WT90

入手する 5月 21, 火曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズベース
AC電圧定格600V
ボディ材質熱可塑性プラスチック
定格電流30A
高さ1.13 "
長さ2.11 "
最大。 ヒューズ定格30A
Number of Poles1
幅(Width)1.13 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.31
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)11.76
船幅(cm)5.41

製品バリエーション

プロダクトモデル長さNumber of Poles価格
MERSEN FERRAZ GPM-B90ヒューズベース、600V、30A、1極| CH4YFG GPM-B902.11 "1¥4,052
MERSEN FERRAZ GPM-BRRヒューズベース、600V、30A、1極| CH4YFH GPM-BRR2.42 "1-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GPM-BRR90ヒューズベース、600V、30A、1極| CH4YFJ GPM-BRR902.11 "1-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GPM-Sヒューズベース、600V、30A、1極| CH4YFK GPM-S2.42 "1¥2,722
MERSEN FERRAZ GPM-S90ヒューズベース、600V、30A、1極| CH4YFL GPM-S902.11 "1¥2,722
MERSEN FERRAZ GPM-SRRヒューズベース、600V、30A、1極| CH4YFM GPM-SRR2.42 "1-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GPM-SRR90ヒューズベース、600V、30A、1極| CH4YFN GPM-SRR902.11 "1-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ GPM-WT90 ヒューズベース、600V、30A、1極