入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 32V |
ボディ材質 | セラミック |
定格電流 | 15A |
直径 | 0.25 " |
ヒューズクラス | 補足 |
長さ | 1" |
取り付け | クリップ |
速度 | 即効性の |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 0.64 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GGX1 | 250V | 1A | 即効性の | ¥213 | |
GGX1 / 2 | 250V | 0.5A | 即効性の | ¥258 | |
GGX10 | 32V | 10A | 即効性の | - | 見積依頼
|
GGX1-1 / 2 | 250V | 1.5A | 即効性の | ¥213 | |
GGX1-1 / 4 | 250V | 1.25A | 即効性の | ¥213 | |
GGX12 | 32V | 12A | 即効性の | ¥213 | |
GGX2 | 250V | 2A | 即効性の | ¥213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。