MERSEN FERRAZ GGA1/8 時間遅延ヒューズ、250V、0.125A、5 x 20mm ガラス
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 250V |
ボディ材質 | ガラス |
定格電流 | 0.125A |
直径 | 0.2 " |
ヒューズクラス | 補足 |
長さ | 0.79 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 3.81 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GGA1 / 10 | 250V | 0.1A | - | 見積依頼
|
GGA1 / 2 | 250V | 0.5A | - | 見積依頼
|
GGA1 / 4 | 250V | 0.25A | - | 見積依頼
|
GGA1-1 / 2 | 250V | 1.5A | - | 見積依頼
|
GGA1-1 / 4 | 250V | 1.25A | - | 見積依頼
|
GGA1-6 / 10 | 250V | 1.6A | - | 見積依頼
|
GGA2 / 10 | 250V | 0.2A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。